花王
花王の リラックス用品
花王の アイマスク
めぐりズム蒸気でホットアイマスク 12枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
26374199
品番
348159
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
働き続けた目にじ〜んわり、気分まで奥からほぐれていく
材質
表面材:ポリプロピレン、ポリエチレン発熱体:鉄粉含有
寸法(mm)
139×125×37
質量(g)
69
タイプ
メントール
温度(℃)
約40
香り
フレッシュミント
アズワン品番
65-0439-75
メーカー商品コード
43334957