ビニールスリッパ 前開きブルー NGAMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26376299 品番NGAM9900BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前あきタイプでゴミ・異物の入り込みが防げるビニールスリッパ。お客様来訪時に安心。抗菌・消臭・除湿加工の特殊生地!!

材質PVC ブルー サイズM サイズ(cm)約26.5 コード49515206 アズワン品番65-0476-53 内寸(cm)約23〜24.5 ヒール(cm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする