サナス
サナスの 食事関連
サナスの 食品・介護食
サナスの 介護用とろみ調整食品
サナスロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
26376554
品番
323362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,390
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。
内容量(g)
3.0(×100包)
コード
50016761
使用の目安
フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5から2.0g、ケチャップ状:2.5g(水100mLに対して)
賞味期限
製造後2年
アズワン品番
65-0478-66
原材料
デキストリン、増粘多糖類
栄養成分
(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、糖質59.9g、食物繊維25.9g、ナトリウム1370mg、食塩相当量3.5g