Studio.S
Studio.Sの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Studio.Sの グラス・食器・カトラリー
Studio.Sの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニューボーンウェーブ兼用碗皿 6客セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
26376764
品番
16
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ニューボンのやさしい手ざわりにウェーブがなめらかに重なってます。
仕様
【ソーサーくぼみ】なし
材質
磁器
容量(mL)
満水時:210、八分時:170m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【カップ】84×67、【ソーサー】147×18
コード
50261567
アズワン品番
65-0483-48
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000