三菱ケミカルメディア
三菱ケミカルメディアの 研究関連用品・実験用必需品
三菱ケミカルメディアの 実験関連品
DVD-Rデータ用 16倍速 IJ対応 50枚SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
26376877
品番
DHR47JP50F
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
価格で選ぶならコレ!
仕様
【印刷範囲】内径39-外径118mm
規格
DVD-R(データ用)
速度
1-16倍速
コード
50534487
レーベル面色
ホワイト
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
アズワン品番
65-0487-41
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
4.7