除湿マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26377498 品番 1192550370528
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,767
販売価格(税別)
7,970

除湿シートは敷き布団に敷くだけで湿気と臭いを吸い取り快適な睡眠環境を応援してくれる商品です。
何もしないと敷き布団は汗や湿気で臭いやカビの温床になり易いです。
除湿シートは快適な睡眠のために、夏も冬も欠かせないアイテムです。
干すタイミングがわかる便利な吸湿センサー付きです。
洗えるタイプでより清潔に繰り返しご使用いただけます。
豊富な6サイズ展開です。
センサーについてのご注意
センサーは洗ったり、水に濡らしたりしないでください。
センサーの効果が無くなります。
必ず取り外してお洗いください。
センサーは目安としてご使用ください。
使用状況や環境により正確に反応しない場合がございますが除湿シート本体の機能には問題ございません。
配送時の環境によりセンサーがピンクになる場合がありますが、センサー自体の機能に影響はありませんので、ご使用前に一度乾燥させ、ブルーに戻してからご使用ください。
湿気の多い場所でのご使用や長時間の連続使用はカビの発生の原因となります。
適度に干していただくことをお勧めします。(センサー貼り付け面を内側にして干してください)

混率(%)【側地】ポリエステル100 寸法(cm)170×180 アズワン品番65-0506-84 充填剤シリカゲルB型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする