国内唯一のサーバー専用防塵ラックです。各社タワー型サーバーの搭載に対応しています。排気ファン6機によるラック前面から背面への空気の流れにより強力な放熱効果を生み出しています。フィルターには5μm以上の塵埃を補足する除塵フィルターを採用しています。防塵ラックの高さ:1750mm製造現場の片隅などにサーバーを設置したい場合に便利な防塵ラック。アクリル窓とキーボード収納台も搭載されたLサイズ。サーバー以外にもモニターやキーボードの収納ができます。納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。