Biosigma
Biosigmaの バイオ・食品(菌)関連用品
Biosigmaの 培養用品
Biosigmaの クライオバイアル
クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
26380316
品番
CL5ARBIPSTS
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
1Dバーコード付。
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
容量(mL)
5
高さ(mm)
9.03
タイプ
自立型
チューブ径(Φmm)
12.5
アズワン品番
65-0550-19
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000