Biosigma
Biosigmaの バイオ・食品(菌)関連用品
Biosigmaの 培養用品
Biosigmaの クライオバイアル
2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
26380395
品番
CL5ARBIPS2D
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
底面部には2Dバーコード、側面部には1Dバーコード付。
種別
インナーキャップ
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
容量(mL)
5
タイプ
自立型
アズワン品番
65-0550-28
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000