EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26381716
品番
ACC-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合機種
SA-2100E・E-UV
規格
ディスポカ-トリッジ式 1本
コード
182290
機種
【標準付属】SA-2100E・E-UV
アズワン品番
65-0563-55
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000