イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26381786 品番IE-3
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV 規格混床式ディスポ3.0L 1本 コード182270 機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV アズワン品番65-0563-66

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする