EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
中空糸フィルター SA-2000E1用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26381838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合機種
SA-2000E1
規格
1本
コード
160350
機種
【標準付属】SA-2000E1
アズワン品番
65-0563-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000