EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の フラスコ
試料フラスコ ナス型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26382057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
小型ロータリーエバポレーター用
純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別
ナスフラスコ
容量(mL)
10
コード
234520
摺合せ
JIS規格 TS15/25
アズワン品番
65-0564-13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000