EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
セパラブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-0564-94
注文コード
26382800
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用
セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
口径(Φmm)
【適合】50
コード
116500
フラスコ容量(mL)
【適合セパラブル】50〜300
アズワン品番
65-0564-94
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000