EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
セパラブルシールパッキン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26382818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小型ロータリーエバポレーター用
テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
口径(Φmm)
【適合】50
コード
116520
フラスコ容量(mL)
【適合セパラブル】50〜300
アズワン品番
65-0564-96
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000