セパラブルシールパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26382827 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

小型ロータリーエバポレーター用
テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。

口径(Φmm)【適合】75 コード116530 フラスコ容量(mL)【適合セパラブル】500・1000 アズワン品番65-0564-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする