溶媒回収ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26384349 品番DPE-1400
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

選べるコンパクトシリーズ
低コストで濃縮環境を改善
ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。
ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。
ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。

材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5〜35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
注意
※組込み可能ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000・2000・2100型、EVP-1000・1100型、DTC-22型、DTU-20型、MD1C型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする