質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5
規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0〜0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm
機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min
コード274010
温度調節範囲(℃)室温+5.0〜80.0
動作周囲温度(℃)5〜35
アズワン品番65-0567-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75
入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±2〜