恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。 商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。 恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。 ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。 RoHS指令に対応した製品です。