EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
耐圧保冷シリコンホースセット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26386817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
内径(Φmm)
9
対応機種
CA-1115C型
耐圧(MPa)
0.5
コード
233900
適合温度(℃)
-30〜80
アズワン品番
65-0569-39
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000