EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
SUS製フレキ配管セット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26386860
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
呼び径
13(G1/2メネジ)
対応機種
CA-1115F・F2型
耐圧(MPa)
0.75
コード
265510
アズワン品番
65-0569-43
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000