保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26387036 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

冷却水を循環する場合に結露を防止します。

長さ(m)1 耐圧(MPa)【循環水】0.1 コード113290 チューブ内径(Φmm)15 適合温度(℃)-30〜80 アズワン品番65-0569-62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする