EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
保冷ホースセット 内径12.0mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26387228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
冷却水を循環する場合に結露を防止します。
長さ(m)
1
耐圧(MPa)
【循環水】0.1
コード
113280
チューブ内径(Φmm)
12
適合温度(℃)
-30〜80
アズワン品番
65-0570-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000