EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
耐圧保冷ブレードホースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26387246
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
内径(Φmm)
12
耐圧(MPa)
【循環水】0.5
コード
235150
適合温度(℃)
0〜50
アズワン品番
65-0570-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26387246
-
26386826
-
耐圧保冷シリコンホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)
1セット
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ後継品