EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
ブレードホース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26387289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
内径(Φmm)
19
耐圧(MPa)
【循環水】0.5
コード
161280
適合温度(℃)
0〜50
アズワン品番
65-0570-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000