画像準備中

流量調節バルブ グローブバルブ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26387404 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質真鍮 規格Rc3/8 対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型、NCC型シリーズ コード188370 アズワン品番65-0570-21
注意
※CCA型でボールバルブを使用する際は、標準装備の継手使用時のバルブ操作用としてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする