EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
流量調節バルブ グローブバルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26387429
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
規格
Rc1/2
対応機種
【チラー】CA-2610・2610S型、CA-2600C・F・F2型
コード
266140
アズワン品番
65-0570-23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000