質量(kg)約4.6
規格適合アルミブロック:MGLH型、ブロック設置数:MGLH型×1
ヒーター(W)70
冷却方式ペルチェ素子
加熱方式シリコンラバーヒータ
機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
コード273850
温度調節範囲(℃)4〜100(試料温度センサ使用時は4〜70)
動作周囲温度(℃)5〜35
アズワン品番65-0570-31
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×325×200(最高位置)
入力電源(V)1.9A、190A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±0.1〜0.2