レギュラーブロック MGB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26387508 品番MGB-3008
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
適合機種MG-3100・3200型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70 穴数8 コード207660 適合容器外径(Φmm)30(試験管) アズワン品番65-0570-33 穴深さ(mm)65
注意
※外径30mm試験管用はレギュラーブロックのみです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする