ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26387526 品番 MGBH-1520
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合機種MG-3000・3100・3200型 タイプ1.5mLマイクロチューブ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70 穴数20 コード273920 アズワン品番65-0570-35 穴深さ(mm)35 適合容器1.5mLマイクロチューブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする