レギュラーブロック MGL型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-0570-45 タイプ0.5mLマイクロチューブ用 注文コード26387630 品番MGL-0548
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MG-1400型 タイプ0.5mLマイクロチューブ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×30 穴数48 コード207550 アズワン品番65-0570-45 穴深さ(mm)25 適合容器0.5mLマイクロチューブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする