EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
ハーフブロック MGLH型 MGLHシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26387675
品番
MGLH-1520
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合機種
MG-1300・1400型
タイプ
1.5mLマイクロチューブ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×60×30
穴数
20
コード
274110
アズワン品番
65-0570-50
穴深さ(mm)
26
適合容器
1.5mLマイクロチューブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000