ハーフブロック MGLH型 MGLHシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26387684 品番 MGLH-2020
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合機種MG-1300・1400型 タイプ2.0mLマイクロチューブV底用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×30 穴数20 コード274000 アズワン品番65-0570-51 穴深さ(mm)26 適合容器2.0mLマイクロチューブ(V底)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする