恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26387718 品番SB-1350
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に
安全性が向上したウォーターバス
幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。
水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。
通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。

性能温度調節範囲:室温+5〜80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5〜35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする