恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約12 注文コード26387745 品番CBC-301
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,999円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に使用できる恒温水槽
幅広い用途で使える角型のウォーターバス
CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。
持ち運び便利な取手付きです。
制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。

付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5〜95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)5〜35 容量(L)約12 入力12.8A、1.28kVA 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:1270W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×440×215 アズワン品番65-0570-58 材質(水槽)SUS304 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×170 メーカー商品コード271480
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする