恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-0570-61 注文コード26387779 品番OHB-1100G
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途で使用できる恒温油槽
幅広い用途で使えるオイルバス
OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。
操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。

付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本) 性能温度調節範囲:室温+5〜250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時) 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)5〜35 容量(L)約1.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ) 構成ヒータ:310W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253(380)×210×150 入力電源3.5A、350VA アズワン品番65-0570-61 材質(水槽)ガラス 有効槽内寸法(mm)内径120×95(69)H メーカー商品コード270460
注意
※性能は室温25℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。
※( )内の寸法は突起物を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする