アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 低温恒温水槽
投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
300
注文コード
26388174
品番
HPS-300
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
外寸(mm)
【加熱部】100×8.5
容量(W)
300
アズワン品番
65-0571-07
メーカー商品コード
114770
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000