アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 低温恒温水槽
投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
300
注文コード
26388208
品番
HPT-300
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【加熱部】チタン(水・オイル兼用)
外寸(mm)
【加熱部】100×10
容量(W)
300
アズワン品番
65-0571-10
メーカー商品コード
114800
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000