EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
多岐管 PMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26388357
品番
PMS-4S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
【フタ】120
ポート数
4
コード
261990
材質(フタ)
SUS304
アズワン品番
65-0571-26
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000