EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
多岐管 PMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26388454
品番
PMH-4A
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
フラスコ用
サイズ
【コック】TS29/38
ポート数
4
コード
209560
アズワン品番
65-0571-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000