EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
ノズル用キャップ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26388734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→1.3〜147.15(1.5)→17.0、【試料の種類】均一溶液用
穴径(Φmm)
0.41
コード
120710
キャップ
液体用PF-1650-SS
呼び径(A)
1
アズワン品番
65-0571-89
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000