EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
棚板、棚板支え
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26389127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐荷重は等分布で15kgです。
仕様
棚板NDO・WFO-420W型用
適合
【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、【棚板】HST-420型
コード
252390
アズワン品番
65-0572-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000