アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
棚板、棚板支え
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26389197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
耐荷重は等分布で15kgです。
仕様
NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型用
適合
【乾燥器】NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型、【棚板+棚板支え】HST-602型
コード
232300
アズワン品番
65-0572-46
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000