排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26389224 品番EU-300
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。

付属品アルミダクト2.5m 質量(kg)約10 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード195350 入力電源0.6A/60VA アズワン品番65-0572-49 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
注意
※EU-300型はNDO・WFO-420(W)・520(W)型専用です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする