性能温度調節範囲:-10~50℃、温度調節精度:±1.0~2.5℃質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサコード114570温度調節範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVAアズワン品番65-0573-88外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123