恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26390064 品番SLI-222
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器
温度分布精度に優れたエアジャケット式
エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。
オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。
強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。

性能温度調節範囲:室温+5〜60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分〜99時間59分 材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス 質量(kg)約30 棚板数(枚)2(付属) 機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常) 構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300 コード271590 使用周囲温度(℃)5〜35 棚ピッチ(mm)48 入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA 棚段数(段)5 等分布荷重(kg)最大15(棚板) アズワン品番65-0573-99 対流方式エアジャケット式自然対流方式 庫内容量(L)約29 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする