EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 培養用品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 培養機器/インキュベーター
蛍光灯ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26390177
品番
LU-1000
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード
210430
照度(Lx)
約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)
入力電源
2A、200VA
温度設定範囲(℃)
【LTE型】5〜40
アズワン品番
65-0574-11
プログラム機能
24時間(2ステップ)デジタル
注意
※LTE-510型に設置した際、庫内有効寸法の高さは278mmになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000