バラの肥料

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード26390429 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

海藻成分がバラの根を丈夫に育てます。花付きを良くするリン酸分成分を多く配合。
油かすなど、ゆっくりと長く効く有機質を配合。まきやすいペレットタイプ。

名称共栄有機入り粒状685号 主成分チッソ(N)6: リンサン(P)8: カリ(K)5 使用量7号鉢:(元肥)40g/鉢、(追肥)20g/鉢、10号鉢(元肥)80g/鉢、(追肥)40g/鉢、庭植え(元肥)700g/株、(追肥)100g/株 登録保証指定配合肥料名称届出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26390429
2023-05-23
用途:
バラの植え替え
建設業・工事業

使いやすく値段も手ごろなので次も購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2022-09-08
用途:
バラの栽培用に
クライムワークス 様 (サービス業)

家族に頼まれて購入しましたが、問題なく使えているようです。リピートしているので良い商品なのでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2022-07-06
用途:
ばらの追肥に
その他業種

他より少し価格が安い。匂いもそれほど臭くないしペレット状で扱いやすい。二番花もたくさん咲いてきてます。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2022-03-19
用途:
バラの肥料
サービス業

送料がかからないように他の物を購入したい時に安く買えるので助かります。メーカーも安心で肥料の配合が気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2021-07-17
用途:
バラの肥料
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

とても使い易くリピートしています。量も多く土とのなじみ具合もいいです。また購入しようと思う商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2020-11-15
用途:
薔薇用の肥料
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

顆粒なので とてもくれやすく バラに手軽なお値段で栄養が補給できて重宝してます。
今回もリピートです。これからもこの薔薇の肥料を使っていくと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2020-05-16
用途:
バラへのへ肥料
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

ホームセンターでは1s以下のものが多くこの容量でこの価額は
とても有難いです。その上海藻成分も入っているのでこれからのバラの開花が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
26390429
2021-07-13
用途:
バラの栽培

バラの栽培に以前は、液肥と化成肥料を使用していたが、近所のお宅でこの肥料で良い結果を出しているので今年から使ってみた。化成肥料とこの肥料をそれぞれ指定の半分づつを与えたところ、花数、シュートの数ともに驚くほど増えた。もしかしたらほかの要因があったのかもしれないが、否定的な結果でなかったのは確か。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする