EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器関連品/羽根
マルチ振盪台 MMS BASEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26390938
品番
MMS BASE-S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS-120H・220H・320・420・520型
質量(kg)
約1.7
架数
【ホルダー】遠沈管用アングルホルダー・FKH-15:3(2)、FKH-50:3(2)、試験管用アングルホルダー・TST-A:2、TST-B:3、TST-C:2、TST-D:3、フラスコ用アングルホルダー・FKH-S:2、FKH-L:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×250×20
アズワン品番
65-0574-97
メーカー商品コード
140110
注意
※( )内は遠沈管を水平にセットした場合の取付け数量です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000