EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 低温恒温水槽
フラスコアダプター BBSシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
【ナス型フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm、【丸底フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm
注文コード
26391209
品番
BBS-35RI
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
容量(mL)
【ナス型フラスコ用】20、【丸底フラスコ用】10
タイプ
ナス型フラスコ用 Φ35
規格
【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO
寸法(Φmm)
【ナス型フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm、【丸底フラスコ用】35※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+0mm
アズワン品番
65-0575-28
メーカー商品コード
239850
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000